missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tempshield™ Vattentät Cryo-Grip™ Handskar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Stil:
Armbåge
Axel
Handled
Mid-Arm
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Grepphandflatan för förbättrad fingerfärdighet vid hantering av små föremål
- Tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk
- Hög nivå av termiskt skydd vid exponering för kryogena vätskor
- För ultrakalla applikationer ner till -196 °C (-320 °F)
- Maximal nivå av termiskt och stänkskydd, flexibilitet och fingerfärdighet
- CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
- Användningsområde: hantering av mindre föremål eller prover som har lagrats eller härdat i kryogena vätskor, dispensering/överföring av kryogena vätskor, eventuella öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Kryogena handskar |
| Storlek | Betydande |
| Stil | Handled |
| Temperatur (metrisk) Max | -196 °C |
| För användning med (applikation) | Hantering av mindre föremål eller prover lagrade eller härdade i kryogena vätskor, dispensering/överföring av kryogena vätskor, alla öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk |
| Serie | Tempshield™ Cyro-skydd™ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering