missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Limits contamination in controlled areas: made from a very low-lint material
- The collar and bottom of the blouse are lined to prevent filament appearance
- Protects against particles / liquid splashes / sprays: the blouse protects against light splashes of non-concentrated chemicals
- Ensures optimum comfort: WeePro material is lightweight and breathable
- Jersey cuffs replace traditional elastics for improved comfort
- Presented in airtight individual packaging: avoids any external contamination
- Antistatic treated material facilitating the dissipation of static charges
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Microporous Polyethylene Laminate |
| Färg | White |
| Förslutningstyp | Zipper |
| Manschettstil | Elastic |
| Disponibel | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Motstånd | Chemicals, Liquids |
| Stil | Knee-length |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?