missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svarta fenoliska skruvlock utan foder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Trådstorlek (metrisk):
39 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Poly –Seal liner är tillverkad av lågdensitetspolyeten
- Skruvlock
- Fenol
- Svart
Det rekommenderas att liner testas före användning för läckagebeständiga applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Fenolharts |
| nr per ärende | 500 Cs. |
| Trådstorlek (metrisk) | 39 mm |
| Halsfinish | 22-350 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | 651905/907 Vakuler och propp |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering