missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Bottle and Tube Labels
- GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
Produktkod. 17879987
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
101,6 x 12,7 mm
19,1 x 10,2 mm
19,1 x 38,1 mm
19,1 x 5,1 mm
22 x 15 mm
22,9 x 12,7 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 9,5 mm
31,8 x 6,4 mm
35,6 x 12,7 mm
38,1 x 10,2 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Kvantitet:
10000/förpackning
3000/förpackning
4000/förpackning
5000/förpackning
6000/förpackning
8000/förpackning
Conditionnement:
Paket med 10000
Paket med 3000
Paket med 4000
Paket med 5000
Paket med 6000
Paket med 8000
29 product options available for selection
| Code produit | Mått (LxB) | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17879987 | 67,1 x 7 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17860568 | 22 x 15 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17878927 | 25,4 x 31,8 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17829807 | 23 x 19,1 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17870008 | 24 x 27 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17848847 | 6,4 x 25,4 mm | 10000/förpackning | Paket med 10000 |
| 17820488 | 35,6 x 12,7 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17869607 | 31,8 x 6,4 mm | 8000/förpackning | Paket med 8000 |
| 17850488 | 25,4 x 25,4 mm | 10000/förpackning | Paket med 10000 |
| 17820208 | 19,1 x 38,1 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17800778 | 22,9 x 12,7 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17800358 | 25,4 x 11,1 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17809537 | 54 x 6,9 mm | 10000/förpackning | Paket med 10000 |
| 17848897 | 19,1 x 5,1 mm | 10000/förpackning | Paket med 10000 |
| 17830748 | 25,4 x 9,5 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17871298 | 44,5 x 19,1 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17811018 | 9,5 x 9,5 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17860198 | 25,4 x 25,4 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17811258 | 63,5 x 12,7 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17869697 | 48 x 31,8 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17851158 | 44,5 x 12,7 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17820298 | 101,6 x 12,7 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17829897 | 38,1 x 25,4 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17899607 | 19,1 x 10,2 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17889317 | 38,1 x 10,2 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17880688 | 63,5 x 25,4 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17880548 | 25,4 x 12,7 mm | 5000/förpackning | Paket med 5000 |
| 17870148 | 25,4 x 12,7 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17801238 | - | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17879987
Fournisseur
GA International
Code fournisseur
JTTA11C34WH
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in various sizes
- Stored on a 76.2 mm roll
Specifications
Specifications
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter per rad | 1 Label |
| Kvantitet | 4000/förpackning |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (engelska) | -321°F to +230°F |
| Temperaturområde (metriskt) | -196°C to +110°C |
| Mått (LxB) | 67,1 x 7 mm |
| Längd (engelska) | 0.28 in. |
| Längd (metrisk) | 7 mm |
| Bredd (engelska) | 2.64 in. |
| Bredd (metrisk) | 67.1 mm |
| Diameter (engelska) | 3 in. |
| Diameter (metrisk) | 76.2 mm |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?