missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll

Produktkod. 17830878
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
101,6 x 101,6 mm
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 31,8 mm
19,1 x 15,9 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 50,8 mm
28,6 x 19,1 mm
31,8 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
31,8 x 31,8 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 19,1 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 38,1 mm
50,8 x 50,8 mm
57,2 x 25,4 mm
57,2 x 31,8 mm
63,5 x 38,1 mm
76,2 x 101,6 mm
76,2 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
76,2 x 76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 500
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) unitSize
17830878 76,2 x 101,6 mm Paket med 500
17800188 38,1 x 19,1 mm Paket med 2000
17880668 101,6 x 101,6 mm Paket med 500
17820308 101,6 x 25,4 mm Paket med 1000
17849117 50,8 x 38,1 mm Paket med 2000
17870978 12,7 x 25,4 mm Paket med 2000
17809817 31,8 x 12,7 mm Paket med 2000
17890818 33 x 15,9 mm Paket med 2000
17889727 57,2 x 31,8 mm Paket med 1000
17880018 63,5 x 38,1 mm Paket med 2000
17851298 57,2 x 25,4 mm Paket med 2000
17858867 44,5 x 25,4 mm Paket med 2000
17831038 50,8 x 50,8 mm Paket med 1000
17870188 50,8 x 25,4 mm Paket med 2000
17828937 12,7 x 31,8 mm Paket med 2000
17870968 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000
17870768 19,1 x 15,9 mm Paket med 2000
17899407 25,4 x 19,1 mm Paket med 1000
17869227 76,2 x 50,8 mm Paket med 1000
17809527 28,6 x 19,1 mm Paket med 1000
17830268 101,6 x 50,8 mm Paket med 1000
17849857 31,8 x 31,8 mm Paket med 1000
17849757 25,4 x 50,8 mm Paket med 1000
17870558 32,5 x 15,9 mm Paket med 2000
17861038 76,2 x 76,2 mm Paket med 500
17880558 31,8 x 22,2 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17830878 Leverantör GA International Leverantörsnummer JTTA134C30.5WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 76.2 mm roll

Specifikationer

Typ av lim Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (LxB) 76,2 x 101,6 mm
Längd (engelska) 4 in.
Längd (metrisk) 101.6 mm
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.