missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll

Produktkod. 17860978
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 31,8 mm
19,1 x 10,2 mm
19,1 x 15,9 mm
19,1 x 5,1 mm
22 x 15 mm
22,9 x 12,7 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 9,5 mm
38,1 x 10,2 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 2000
Paket med 3000
Paket med 5000
Paket med 6000
Produktkod. Mått (LxB) unitSize
17860978 38,1 x 10,2 mm Paket med 2000
17880858 22 x 15 mm Paket med 3000
17818927 67,1 x 7 mm Paket med 2000
17891258 12,7 x 25,4 mm Paket med 2000
17868837 6,4 x 25,4 mm Paket med 10000
17801078 25,4 x 25,4 mm Paket med 6000
17839227 22,9 x 12,7 mm Paket med 3000
17829917 54 x 6,9 mm Paket med 2000
17859967 19,1 x 5,1 mm Paket med 5000
17869087 25,4 x 9,5 mm Paket med 3000
17899547 44,5 x 25,4 mm Paket med 2000
17850248 9,5 x 9,5 mm Paket med 3000
17850868 12,7 x 31,8 mm Paket med 2000
17810478 44,5 x 12,7 mm Paket med 2000
17820108 19,1 x 15,9 mm Paket med 2000
17880778 19,1 x 10,2 mm Paket med 2000
17869357 25,4 x 12,7 mm Paket med 3000
17 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17860978

Brand: GA International JTTA536C12WH

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll

Specifikationer

Typ av lim Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (LxB) 38,1 x 10,2 mm
Längd (engelska) 0.4 in.
Längd (metrisk) 10.2 mm
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.