missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Small Roll
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
22,2 x 203,2 mm
22,9 x 19 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Kvantitet:
1000/förpackning
10000/förpackning
2000/förpackning
250/förpackning
300/förpackning
3000/förpackning
4000/förpackning
Etiketter per rad:
1 etikett
10 etiketter
3 etiketter
5 etiketter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 3000
Paket med 4000
Beskrivning
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Removable |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter per rad | 10 etiketter |
| Kvantitet | 10000/förpackning |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering