missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Logistik™ Women's Fitted Polycotton Laboratory Coats

Produktkod. 13172180
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
8
10
12
14
20
22
Storlek (metrisk) bröst:
84 cm
88 cm
92 cm
96 cm
108 cm
112 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 13172180

Brand: Logistik™ 607V3WH92

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Includes three pockets. Logistik™ Women's Fitted Polycotton Laboratory Coats are used for a range of applications and gives the wearer optimum comfort with its gently contoured fit.

  • With two lower pockets and breast pocket
  • Stud fastened cuff
  • Concealed stud fastened front
  • Polyester/cotton
  • Polycotton
  • Not CE marked

Specifikationer

Produkttyp General Purpose Lab Coat
Storlek 12
Kön Women's
Material Polycotton
Färg White
Manschettstil Stud-fastened
Disponibel Reusable
Sterilitet Non-sterile
Stil Tailored
Antal fickor 3
Storlek (metrisk) bröst 92 cm
Inkluderar Two lower patch pockets, breast pocket, concealed stud fastened front, stud fastened cuffs
Längd (metrisk) 107 cm
Konstruktion Polycotton
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.