missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Skytec™ Xenon Plus Gloves
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Beskrivning
- Triple Dipped Safety Gauntlet with High Resistance to Chemicals and Cuts
- Cut resistance: Level C
- Long cuff to provide forearm protection
- Designed for easy movement and continuous wear
- No irritation by seams in contact with the skin
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE III, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,O,P,T, EN 388:2016 + A1:2018 4X43C |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Green |
| Fingertjocklek (engelska) | 18 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.46 mm |
| Latexfri | Yes |
| Palmtjocklek (engelska) | 18 mil |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.46 mm |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | Medium |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering