Läs mer
Chemsplash Xtreme 50 SMS Overall Typ 5/6 Disponibel

Beskrivning
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overaller
- 50GSM andas SMS Tyg
- Elastisk 3-delad huva
- Elastiska manschetter
- Elastiska anklar
- Tvåvägs zip
- Självhäftande dragkedja
- Silikon och latexfri
- Se stil 2544 för vita storlekar S-3XL
- Kommer utan bröstetiketten
Beskrivning: Chemsplash Xtreme SMS 50 engångsoveraller är gjorda av extremt andningsbara SMS tyg, lämpligt för långvarig användning. Med en elastisk huva, manschetter och vrister, med en tvåvägsdragkedja och en självhäftande lockflik. Dess starka och robusta egenskaper ger en bra kemisk barriär, särskilt mot torra farliga partiklar, samtidigt som de är extremt bekväma att bära och erbjuder det bästa värdet inom vår Cat III Typ 5 och 6 serie.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 5X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.