missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ YNB med ammoniumsulfat (pulver)

Produktkod. 11387809 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
227 g
Förpackningsstorlek:
227g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387809 227 g 227g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11387809 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 114027512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 SEK
    1869.49 SEK / 227g
    Save 95.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Orsakar kraftig tillväxt av Saccharomyces cerevisiae. MP Biomedicals YNB med ammoniumsulfat (pulver) är en väldefinierad sammansättning av salter, vitaminer och en kvävekälla. Det är en komponent i syntetiskt definierade jästmedier.

Specifikationer

Form Pulver
För användning med (applikation) YNB w/ Ammonium Sulfate är en komponent i syntetiskt definierade jästmedier.
Kvantitet 227 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • YNB with Ammonium Sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, potassium dihydrogenphosphate, calcium chloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.