missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Y |
| Koncentration | 10 ±0,02 g/L |
| Typ | Masspektrometristandard |
| Element | Y |
| Lösningsmedel eller matris | Salpetersyra |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Yttrium (Y) 10000mg/l in HNO3 5% (S 267)
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?