missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Difluorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Difluorotoluene |
| Densitet | 1.0960g/mL, 1.096 |
| Kokpunkt | 119.0°C to 121.0°C |
| Flampunkt | 17°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 128.12 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,3-Difluorotoluene, 98%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering