missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[4-(Boc-amino)-1-piperidinyl]pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-[4-(Boc-amino)-1-piperidinyl]pyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
2-[4-(Boc-amino)-1-piperidinyl]pyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(Boc-amino)-1-piperidinyl]pyridine-5-boronic acid pinacol ester |
| Smältpunkt | 132°C to 134°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 403.32 |
| Procent renhet | 96% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction