missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile |
| Smältpunkt | 85.0°C to 92.0°C |
| Färg | Yellow |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 190.99 |
| Procent renhet | 95% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering