missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal |
| Densitet | 1.285 |
| Kokpunkt | 95°C (1 mmHg) |
| Flampunkt | 113°C (235°F) |
| Brytningsindex | 1.515 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 5935613 |
| Formel vikt | 259.14 |
| Procent renhet | 98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering