missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester |
| Smältpunkt | 156°C to 159°C |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 284.55 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?