missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline ultraljudssvetsad och tejpad G02
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
2X-large
3X-large
Betydande
Intermediär
Large/X-Large
Liten
Beskrivning
Fäst av bäraren och avtagbar.
- Luftflödet är justerbart från 340 L/min till 590 L/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar.
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar.
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
- Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Fästa sockstövlar med halkskyddad PVC-sula - Designade för att tillåta mjuka eller skyddande skyddsskor att bäras inuti och erbjuder begränsat motstånd mot halka
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI III (Typ 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Förorenade miljöer, Kemikaliehantering, Fyllning, blandning och laddning av råmaterial, Överföring av vätskor och fasta ämnen, Öppning och tömning av pumpventiler eller ledningar, Lastning och lossning av processutrustning, Råvaruprovtagning, Koncentrationsblandning och palletering, Hazmat-respons, Montering och demontering av stora rör |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Storlek | 3X-large |
| Ankel stil | Bifogade elastiska sockstövlar med anti-halk PVC-sula |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Elastiska dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering