missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hecht Karl™ Assistent™ Borosilikatvägningsflaskor
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 45 mL |
| Inkluderar | Utbytbart NS-överdrag och frostad etikett |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Vägningsflaska |
| Förslutningstyp | NS Cover |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering