Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Fenyl/hexylkolonner, μ5 m partikelstorlek
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl Columns finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
10400.00 SEK
Specifikationer
Kolumnformat | Analytisk kolonn |
---|---|
Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
För användning med | LC/MS |
Partikelstorlek | 5 μm |
pH | 2 till 9 |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
10326524
|
Thermo Scientific™
73005-154630 |
150 mm |
Ej tillämpligt
|
Ej tillämpligt | ||||||
10250435
|
Thermo Scientific™
73005-254630 |
250 mm |
10400.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl Columns finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
- Hög yta med hög täckning av bunden fas
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Analytisk kolonn | |
LC/MS | |
2 till 9 | |
L11 | |
Beta | |
11% | |
Ja |
4.6 mm | |
5 μm | |
100Å | |
Fenyl/hexyl | |
Kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.