missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series WorkHorse™ Solvent Resistant Polypropylene Labels - White, P Flag
White B-425 thermal transfer printable Polypropylene is ideal for labeling applications requiring excellent solvent resistance and print performance.
720.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized |
Beskrivning | Label |
Typ av lim | Permanent Acrylic |
Färg | White |
Produktkod | Brand | Mått (LxB) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Mått (LxB) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
11548624
|
Brady™
217020 |
0.788 x 1.18 in. | |||||||
Beskrivning
- No visible affect to label when exposed to most common chemicals, oils or water
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- UL approved
- CSA accepted
- Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
- Service temperature of -94 to 176° F (-70 to 80° C)
Specifikationer
Not Autoclavable | |
Label | |
White | |
Polypropylene | |
Labels | |
1 | |
Rectangle |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System; TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | |
No Text |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series WorkHorse™ Solvent Resistant Polypropylene Labels - White, P Flag