missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ BBP™ Endast förtryckta kemiska etiketter med rätt att veta med färgfält
Tillåter skrivaren att producera femfärgade kemiska etiketter i ett enda utskriftspass
Brand: Brady™ B30-246-595-HMIG
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Vinylfilm av inomhus-/utomhuskvalitet med permanent lim
- Materialet tål exponering för fukt, kemikalier och hantering
- Finns i flera storlekar och format
- Servicetemp.: -40° till +82 °C (-40° till +180 °F)
- Ansökan Temp.: 18° till 82 °C (0° till 180 °F)
- Utomhushållbarhet: 8 till 10 år
Specifikationer
| RoHS 2002/95/EG | |
| Akryl, Permanent, Tryckkänslig | |
| Glans | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Chemical Label | |
| För att snabbt skapa NFPA och färgfältsetiketter, gör det möjligt för skrivaren att producera kemiska etiketter i fem färger i ett enda utskriftspass, material av inomhus- och utomhuskvalitet tål exponering för fukt, kemikalier och hantering | |
| 60 till 50 Gardner-enheter | |
| 8 till 10 år | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 3 tum | |
| 1,12 tum. | |
| B30-246-595-HMIG |
| Förtryckta rätt att veta kemiska etiketter för BBP3x-skrivare | |
| Rött, Gult, Blått, Vitt | |
| Märka | |
| Thermal Transfer | |
| Färgfält HMIG-format | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| 300/Pk. | |
| -40 till 180 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 82.50 x 29 mm | |
| 29 mm | |
| 2,84 cm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?