missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ BBP™ Endast förtryckta kemiska etiketter med rätt att veta med färgfält
Tillåter skrivaren att producera femfärgade kemiska etiketter i ett enda utskriftspass
2510.00 SEK - 3630.00 SEK
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EG |
|---|---|
| Beskrivning | Förtryckta rätt att veta kemiska etiketter för BBP3x-skrivare |
| Typ av lim | Akryl, Permanent, Tryckkänslig |
| Färg | Rött, Gult, Blått, Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Produktkod | Brand | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11787334
|
Brady™
142045 |
5,71 cm |
3630.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11787314
|
Brady™
B30-246-595-HMIG |
2,84 cm |
2510.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Vinylfilm av inomhus-/utomhuskvalitet med permanent lim
- Materialet tål exponering för fukt, kemikalier och hantering
- Finns i flera storlekar och format
- Servicetemp.: -40° till +82 °C (-40° till +180 °F)
- Ansökan Temp.: 18° till 82 °C (0° till 180 °F)
- Utomhushållbarhet: 8 till 10 år
Specifikationer
| RoHS 2002/95/EG | |
| Akryl, Permanent, Tryckkänslig | |
| Glans | |
| Självlaminerande vinyl | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm |
| Förtryckta rätt att veta kemiska etiketter för BBP3x-skrivare | |
| Rött, Gult, Blått, Vitt | |
| Märka | |
| För att snabbt skapa NFPA och färgfältsetiketter, gör det möjligt för skrivaren att producera kemiska etiketter i fem färger i ett enda utskriftspass, material av inomhus- och utomhuskvalitet tål exponering för fukt, kemikalier och hantering | |
| 60 till 50 Gardner-enheter | |
| 8 till 10 år | |
| -40 till 180 °F | |
| 0,004 tum. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.