missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azpack™ Klarglassalvburkar med svart urea skruvlock
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
10/R3
38/R3
51/R3
58/R3
83/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Beskrivning
- Soda lime glass bottle
- Extra wide neck
- Includes wood pulp-faced PVDC-lined screw cap
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 10/PK |
| Stängningsfärg | Black |
| Liner material | Wood pulp PVDC faced |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Extra Wide |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Förslutningsfoder | Wood Pulp-faced PVDC |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering