missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologiflaska oslipad vid hals
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Odlingsflaskorna är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för beredning av media eller odling av mikroorganismer. Flaskorna överensstämmer med ISO 4796-2 och har en bred konisk oslipad hals för användning med gummiproppar. Lämplig för autoklavering vid 121 eller °134 C eller torr värmesterilisering.
- Bred hals för gummiproppar
- Bred hals för enklare fyllning och rengöring
- Spåra kod
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Autoklaverbar vid 121° C eller 134 °C
- Levereras utan propp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Odlingskärl |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 229 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering