missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ graderad genomskinlig laboratorieflaska med bred mun
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17936772 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3.5 L
5 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17936772

Brand: DWK Life Sciences™ 218656982

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Multifunktionella laboratorieflaskor med bred mun av glas med skyddande säkerhetsbeläggning.

Den protect+ säkerhetsbelagda versionen av flaskorna kombinerar det bästa av två världar: praktiskt taget inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på insidan och ett skyddande skyddsplastskikt på utsidan. Flaskorna är gjutna av högrent, klart glas eller utvändigt bärnstensfärgat klart glas som sedan beläggs med en genomskinlig polyamid PA 12-beläggning för att minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott.

En kombination av högpresterande material och robust design ger en kostnadseffektiv livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala. Det finns en spårningskod tryckt på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. Den bärnstensfärgade DURAN™ versioner av glasflaskor säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder. Alla protect+-belagda flaskor levereras med push-on skyddslock för att skydda insidan av flaskorna från kontaminering under distribution. Matchande skruvförslutningar och hällringar kan beställas separat. Finns i ett brett utbud av nominella flaskkapaciteter från 25 ml till 5 L, och halsstorlekar GL 25 till GLS 80™ bred mun.

  • Tillverkad av polyamidbelagd DURAN™ borosilikatglas 3.3
  • DURAN™ är ett neutralt glas, klassificerat som ett Glas Typ I enligt USP , EP (3.2.1) och JP, och möter ASTM E438, typ I, klass A krav
  • Minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott
  • Den externa polymerbeläggningen ger skydd mot repor, läckor* och splitter* (*gäller endast flaskor 2000 ml och mindre)
  • Säkerhetsbeläggningen polyamid 12 har en hög kemikaliebeständighet
  • Skyddsbeläggning ger ett förbättrat säkrare grepp
  • Beläggningen är renrumscertifierad Fraunhofer IPA TESTAD DEVICE™
  • Certifierad FDA och EU livsmedelskontakt Säkert beläggningsmaterial
  • Säker förvaring och frakt av bulkpulver med hög styrka aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI)
  • Levereras med push-on dammskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 3.5 L
Kapacitet (engelska) 118,3 oz.
Färg Klart
För användning med (applikation) Beredning av media och reagens, säker lagring och frakt av bulk, aktiva farmaceutiska ingredienser med hög styrka (HPAPI), prov- eller skörduppsamlingsbehållare, odlingskärl, lagring av media och reagens, transport och frakt, vätskehanteringsbehållare
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 flaska
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 1.407 kg
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 271 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Stängningsstorlek 80
Diameter (metrisk) 160 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.