missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Rolled Flange Bottle, without closure

Artikelnummer. p-7189332 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15291749

missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 214613605

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The roller rim bottle is mainly used for sampling.

Microbiology is an important field of biology and medicine and deals with microorganisms (bacteria, fungi, protozoa or viruses) and their habitats and conditions. While some bottles and flasks are used for the cultivation of micro-organisms, the roller rim bottles are mainly used for sampling (e.g. in the dairy industry).

  • Supplied without screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) Sample collection; Storage and transport of Liquid cultures; Media preparation and cultivation; Delivery without closure
Material Borosilicate Glass (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 57 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt