missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kautex™ HDPE fyrkantiga flaskor med smal mun

Produktkod. 10258920
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10258920

Brand: Kautex™ 2000083970

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av HDPE för styrka och hållbarhet. Kautex™ HDPE fyrkantiga smalmuniga flaskor är lätta att lagra och sparar utrymme i laboratoriet från kvadratisk form.

  • Fyrkantigt tvärsnitt
  • Infällt etikettfält
  • Ingen mössa. Fyra typer av förslutningar tillgängliga separat
  • Idealisk för vätskor, läckagesäker
Ansökan:
  • förpackning
  • skickar prover
  • transport
  • lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 0.1 L
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 17 mm
För användning med (applikation) Förpackning, skicka prover, transport, förvaring
Material HDPE
Halsfinish Smal
Förslutning ingår Nej
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 108 mm
Produkttyp Flaska med smal hals
Diameter (metrisk) 45 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.