missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azpack™ HDPE Wide Mouth Bottles with Polythene Cap and EPE Sealing Ring
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
300 mL
700 mL
1250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- High Density Polyethlyene (HDPE) construction
- High chemical resistance
- High impact strength and ductility
- Wide mouth
- Cap includes EPE sealing ring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Material | HDPE |
| Hals-ID (metrisk) | 48mm |
| Kvantitet | 5/PK |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 113 mm |
| Förslutningsfoder | EPE Sealing Ring |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering