missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab-flaska, icke-graduerad, PE lock/liner
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
24 EA
48 EA
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
- Tillverkad av bärnstensfärgat borosilikatglas som ger bästa kemiska resistens
- Klar borosilikatglasflaska
- Special hällläppen underlättar hällningen
- Förpackad i partitionerad kartong för att förhindra repor på flaskor
- Svart fenolpolyetenfodrad mössa
- Etikett för farlig kommunikation som medföljer varje flaskfodral tillåter innehålls-ID och säkerhetsmeddelande
- Säkert försegling som medföljer varje flaskfodral håller flaskan förseglad vilket skyddar innehållet från oavsiktlig missbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Borosilikatglas (typ I) |
| Kvantitet | 48 EA |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 33-430 |
| Produkttyp | Medieflaska |
| Förslutningsfoder | Polyeten |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Stängningsstorlek | 33-430 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering