missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
SP Bel-Art™ Metric Polygon Spinbar Magnetic Stirring Bars without Pivot Ring Produktkod.: 16815423

SP Bel-Art™ Metric Polygon Spinbar Magnetic Stirring Bars without Pivot Ring

Produktkod. 16815423 Handla allt SP Scienceware Produkter
70 mm, 10 mm
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
13 mm
16 mm
22 mm
25 mm
38 mm
50 mm
51 mm
60 mm
64 mm
70 mm
76 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16815423

Brand: SP Bel-Art™ F371207010

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High quality PTFE encapsulated magnetic stirring bars ensure efficient mixing with consistent results.

  • Multi-faceted polygon shape with increased surface area creates added turbulence relative to similar sized, smooth cylindrical bars to provide thorough mixing
  • Absence of a pivot ring allows the Spinbar to stay close to the bottom of the vessel enabling “scraping” of solids
  • Optimal coupling with magnetic spindrive as entire length of stir bar is in close contact
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE Coating; - Superior Chemical Compatibility
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
  • Autoclave safe

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg White
Beläggning PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 70 mm
Material PTFE
Kvantitet 5 Pk.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
SP Bel-Art™ Metric Polygon Spinbar Magnetic Stirring Bars without Pivot Ring >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.