missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE

Produktkod. 10609953
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10609953

Brand: Thermo Scientific™ 3121840016

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Skydda ljuskänsliga produkter med dessa genomskinliga bärnstensfärgade HDPE-förpackningsflaskor med bred mun.

Skydda ljuskänsliga produkter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga bärnstensfärgade HDPE-förpackningsflaskor med bred mun. Dessa genomskinliga flaskor av polyeten med hög densitet möts USP krav på ljusbeständiga behållare.

Funktioner
  • Genomskinlig bärnstensfärgad HDPE-flaska med ogenomskinlig bärnstensfärgad PP-förslutning
  • Skyddar ljuskänsliga produkter samtidigt som användaren kan se innehållet
  • Bred mun för enkel fyllning och dispensering av vätskor och pulver
  • Läcksäker†

Beställningsinformation:

Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinlig bärnsten
Beskrivning Förpackningsflaskor med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 44 mm
Material HDPE
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Stängningsfärg Ogenomskinlig bärnsten
Halsfinish 53 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klasser VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 168 mm
Produkttyp Packer flaska
Bredd (engelska) 2,87 tum.
Höjd (engelska) 6,52 tum. (Med stängning);6,45 tum. (utan stängning)
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-415 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Visa mer Visa mindre

†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.