missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Neville and More™ PET Narrow Neck Bottles with EPE Liner Cap
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
300 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Clear and amber shatterproof bottles of high clarity.
- Two bottle shapes: Premier and Alpha.
- Available with either tamper evident closer or screw on cap.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Färg | Clear |
| Material | PET |
| Förslutning ingår | Yes |
| Höjd (metrisk) | 136 mm |
| Förslutningsfoder | EPE |
| Stängningsmaterial | PET |
| Stängningsstorlek | 28 ROPP |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering