missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-NTA 5 ml FPLC™ Kolumner

Den valda metoden för rening av His-tag-protein i en färdig att använda 5 ml FPCL-kolonner.

Brand:  Macherey-Nagel™ 745415.5


 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 11982522

  • 6155.00 SEK / Paket med 5

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

  • Mål: Protein
  • Teknik: Immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi
  • Matris: 6% pärlformad agaros (tvärbunden), förladdad med Ni2+
  • Pärlstorlek: 45 till 165μ m
  • Bindningskapacitet: 250 mg
  • Möjliggör snabb och bekväm rening av rekombinanta polyhistidinmärkta proteiner genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC)
  • Proteiner från vilket expressionssystem som helst kan renas under nativ eller denaturering
Specifikationer

Specifikationer

Rening av His-tag-proteiner
5 x 5 mL
Proteinlösning
NTA (nitrilotriättiksyra)
Förvara vid 4 till 8 °C
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering
Visa mer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-NTA 5 ml FPLC™ Kolumner > Mängd: 5 x 5 mL

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.