missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kautex™ PVC behållare med bred hals, brun-transparent
Beskrivning
- Medlem av serie 310 containerfamiljen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Färg | Genomskinlig brun |
| Material | Polypropen, PVC |
| Längd (metrisk) | 67.5 mm |
| Kvantitet | 288 st. per fall |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 67.5 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Referensförsäkran om överensstämmelse |
| Förslutning ingår | Nej |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?