missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Poulten & Graf GmbH Volac™ Polystop™ Clear Dropping Bottles
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
100 mL
Färg:
Amber
Clear
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Stopper consists of a strong ungraduated glass pipette, a durable vinyl teat and a PP-stopper
- Available in clear or amber glass in a variety of sizes
- Narrow neck construction
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Clear |
| Material | Glass |
| Stopparnummer | 16/16 |
| Produkttyp | Dropping Bottle |
| Förslutningstyp | Stopper |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering