missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston rundar utan kepsar

Produktkod. 12309789 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 160
Paket med 288
Paket med 30
Paket med 60
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12309789

Brand: DWK Life Sciences W216867

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Bärnstensfärgat glas skyddar ljuskänsliga lösningar

  • Typ III soda-lime glas

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,88 tum
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 112 mm
Höjd (engelska) 4,4 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 22-400 mm
Diameter (metrisk) 48 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.