missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston rundar utan kepsar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 160
Paket med 288
Paket med 30
Paket med 60
Beskrivning
- Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 3,7 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 206 mm |
| Höjd (engelska) | 8,1 tum |
| Förslutningsfoder | Poly/vinyl |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering