Läs mer
KNF Neuberger LIQUIPORT™ NF100 och NF1.100 membranvätskepump
Kemiskt resistent vätskeöverföringsmembranpump. Erbjuder fuktiga materialkombinationer för optimal kemikaliebeständighet. Manuell styrning av flöde med LED-indikator. För bekväm överföring och dosering av neutrala eller frätande vätskor. Möjlighet för analog och impulsstyrning (RC ).
Brand: KNF Neuberger 179100/153257
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
Flödeshastighet på 0,2 till 1,3 L/min.
Pumpar är självsugande, underhållsfria och kommer att fungera torra på obestämd tid utan skador. Välj den bästa pumpen baserat på önskad flödeshastighet, maximalt utloppstryck och de fuktade materialen.
- Premium korrosionsbeständighet
- Manuell flödeskontroll på frontpanelen
- Tryckgränsskydd
- Inga metall våta delar som korroderar
- Pålitligt stänksäkert hölje
- Modeller erbjuds med antingen PP, PVDF eller PTFE pumphuvudmaterial beroende på vätskan som överförs
- Alla modeller har PTFE-membran och FFPM-ventiler
NF100 har ett maxtryck på 1 bar och NF1.100 har ett maxtryck på 4 bar.
- Tre överväganden för alla applikationer med flytande membran:
- Pumpens inlopp bör inte vara lägre än nivån av vätska som överförs
- Ett inloppsfilter krävs om media innehåller partiklar eller fibrer som är större än 50 mikron
- Pulseringen varierar mellan specifika pumpmodeller
Beställningsinfo
For 100/230 V, 50/60 Hz.
Specifikationer
100/230 V 50/60 Hz | |
PVDF huvud | |
0,2 till 1,3 l/min. | |
Membranvakuumpump | |
Farmakologi | |
100/230 V |
99 x 177 x 130 mm (3,9 x 7,0 x 5,1 tum) | |
NF1.100TT.18RC | |
50/60 Hz | |
IP65 | |
4 bar |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.